ボーリング加工 工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
447件の「ボーリング加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボーリングシステム」、「マシニングセンタ ボーリング」、「シリンダー ボーリング」などの商品も取り扱っております。
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム BIG DAISHOWAランキング1位
1個
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


超硬シャンクボーリングバー カーメックスランキング3位
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手仕様オイルホール付勝手クランプシステムスクリューオン式
1本
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RWボーリングヘッド BIG DAISHOWAランキング4位
1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3) ミスターマイスターランキング5位
材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

1個
44,980税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

寸法C(mm)15シャンクNo.K32-Q12-20ボーリング範囲(Φmm)15.9~20.2有効ボーリング長(mm)38ヘッドNo.12-ZMAC16-45VチップNo.3MP-C、B
1個
34,980税込38,478
3日以内出荷

1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様仕上用丸バイトタイプ。センタスルー
1個
50,900税込55,990
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
38,980税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

仕様●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68適合RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E質量(kg)1.6寸法L(mm)71CK No.CK6加工径範囲(Φmm)68~100
1個
28,980税込31,878
5日以内出荷

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
89,980税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

適合EN15(バイト型式)、WC02(適合インサート)、S2S-B(適合インサートクランプスクリュセット)
1個
76,980税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ止まり穴用Eタイプ
1組
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

イスカルドリル
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
1本
32,980税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工全長(mm)80シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)80
1本
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
69,980税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)